Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 5x45, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 5x45, A2
DIN 603, Flachrundschraube, M 5x45, A2
DIN 603, Flachrundschraube, M 5x45, A2
Artikel-Nr.:
     369-520603545
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520603545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz.Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
45 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
VK 5,48
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, din603 m5x45 a2, edelstahlschraube din 603, din 603 a2, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.