Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 8x20, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 8x20, A2-70
DIN 603, Flachrundschraube, M 8x20, A2-70
DIN 603, Flachrundschraube, M 8x20, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-520603820
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520603820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz.Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
VK 8,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, din 603 8 x 20 a2, edelstahlschraube din 603, edelstahlschraube din 603 8x20, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0657*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.