Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 5x10, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 5x10, A2
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 5x10, A2
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 5x10, A2
Artikel-Nr.:
     369-520661510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520661510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 C.Hinweise: Norm DIN 661 ist austauschbar mit ISO 1051 C.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
C
Norm:
ISO 1051 C
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661, Senknieten, Vollnieten, Senkkopfnieten, Senkkopf, DIN661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.