Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906, Verschlussschraube, M 10x1, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 906, Verschlussschraube, M 10x1, A2
DIN 906, Verschlussschraube, M 10x1, A2
DIN 906, Verschlussschraube, M 10x1, A2
Artikel-Nr.:
     369-520906101
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520906101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
Edelstahlschraube DIN 906 M
din 906 m10x1
Mit kegeligem Außengewinde und Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
906
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 906
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Gewindesteigung:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: din 906 m, Verschlußschrauben, Verschlussschrauben, DIN906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3246*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.