Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 14x35, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 14x35, A2-70
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 14x35, A2-70
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 14x35, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-5209121435
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209121435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Werkstoff:bis M 20: A2-70ab M 22: A2-50.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
ISK 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3324*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4624*
€ 0,55026
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4324*
€ 0,51456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4124*
€ 0,49076
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4024*
€ 0,47886
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3324*
€ 0,39556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.