Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 4x35, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 4x35, A2
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 4x35, A2
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 4x35, A2
Artikel-Nr.:
     369-520912435
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520912435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Werkstoff:bis M 20: A2-70ab M 22: A2-50.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0328*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.