| |
|
| Artikel-Nr.: 369-520912550 Herst.-Nr.: 520912550 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Werkstoff:bis M 20: A2-70ab M 22: A2-50.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf. Weitere Informationen: | | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Normnummer: | 4762 | Norm: | ISO 4762 | Kraftangriff Typ: | Innensechskant | Länge: | 50 mm | Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 5 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | A2 | Größe Kraftangriff: | ISK 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch, Inbusschrauben, Zylinderschrauben, Imbusschrauben, DIN912, Zylinderkopfschrauben, ISO4762 |
| | |
| |