Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x20, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x20, A2
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x20, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209131220
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209131220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4026.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4026
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4026
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1433*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.