Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 10x16, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 10x16, A2
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 10x16, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209151016
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209151016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4028.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4028.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4028
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4028
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0581*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.