Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 16x40, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 16x40, A2
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 16x40, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209151640
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209151640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4028.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4028.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4028
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4028
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
40 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7845*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,9045*
€ 1,07636
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,8945*
€ 1,06446
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,8345*
€ 0,99306
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,8145*
€ 0,96926
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,7845*
€ 0,93356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.