Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 2,5x6, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 2,5x6, A2
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 2,5x6, A2
Artikel-Nr.:
     369-520915256
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520915256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4028.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4028.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4028
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4028
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
ISK 1,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0292*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.