Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 3x6, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 3x6, A2
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 3x6, A2
Artikel-Nr.:
     369-52091636
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52091636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4029.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4029.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4029
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4029
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
ISK 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0135*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.