Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 5x16, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 5x16, A2
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 5x16, A2
Artikel-Nr.:
     369-520916516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520916516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4029.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4029.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4029
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4029
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
ISK 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0195*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.