Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 5, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 5, A2
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 5, A2
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 5, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209175
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din 917 m5
Niedrige Form.Hinweise: bis M 6 = Werkstoff 4305 = A1ab M 6 = Werkstoff 4301 = A2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
917
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 917
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 8
Weitere Suchbegriffe: din 917, Hutmuttern, Sechskant, 6kant, 6knt, DIN917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.