Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 920, Flachkopfschraube mit Schlitz, M 4x8, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 920, Flachkopfschraube mit Schlitz, M 4x8, A2
DIN 920, Flachkopfschraube mit Schlitz, M 4x8, A2
DIN 920, Flachkopfschraube mit Schlitz, M 4x8, A2
Artikel-Nr.:
     369-52092048
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52092048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
Edelstahlschraube DIN 920
Weitere Informationen:
Normnummer:
920
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 920
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
8 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 0,6
Weitere Suchbegriffe: din 920 a2, din 920 edelstahl, din 920, 520920
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0975*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.