Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929, Schweißmutter, M 10, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 929, Schweißmutter, M 10, A2
DIN 929, Schweißmutter, M 10, A2
DIN 929, Schweißmutter, M 10, A2
Artikel-Nr.:
     369-52092910
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52092910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
Weitere Informationen:
Normnummer:
929
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 929
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: din 929 m10 a2, din 929, din 929 m10, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,60*
€ 63,784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,76*
€ 62,7844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,12*
€ 59,6428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,12*
€ 57,2628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,28*
€ 47,9332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.