Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929, Schweißmutter, M 16, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 929, Schweißmutter, M 16, A2
DIN 929, Schweißmutter, M 16, A2
DIN 929, Schweißmutter, M 16, A2
Artikel-Nr.:
     369-52092916
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52092916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
Weitere Informationen:
Normnummer:
929
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 929
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: din 929, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,9833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,73*
€ 286,4687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,24*
€ 284,6956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,83*
€ 277,0677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,13*
€ 259,5747
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,66*
€ 234,0254
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.