Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929, Schweißmutter, M 5, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 929, Schweißmutter, M 5, A2
DIN 929, Schweißmutter, M 5, A2
DIN 929, Schweißmutter, M 5, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209295
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
Weitere Informationen:
Normnummer:
929
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 929
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 10
Weitere Suchbegriffe: din 929, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,30*
€ 37,247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,10*
€ 34,629
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.