Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929, Schweißmutter, M 6, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 929, Schweißmutter, M 6, A2
DIN 929, Schweißmutter, M 6, A2
DIN 929, Schweißmutter, M 6, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209296
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
Weitere Informationen:
Normnummer:
929
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 929
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 11
Weitere Suchbegriffe: din 929, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.