Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929, Schweißmutter, M 8, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 929, Schweißmutter, M 8, A2
DIN 929, Schweißmutter, M 8, A2
DIN 929, Schweißmutter, M 8, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209298
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
Weitere Informationen:
Normnummer:
929
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 929
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 14
Weitere Suchbegriffe: din 929, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,94*
€ 59,4286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,16*
€ 58,5004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,70*
€ 55,573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,70*
€ 54,383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,84*
€ 53,3596
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,73*
€ 44,8987
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.