Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 10x120, A2-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 10x120, A2-70
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 10x120, A2-70
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 10x120, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-52093110120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52093110120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Werkstoff:bis M 20: A2-70ab M 22: A2-50.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
931
Norm:
DIN 931
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a2, din 931, schraube m10 din 931, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN931, ISO4014, sechskantschrauben mit schaft, hv schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.