Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 12x100, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 12x100, A2-70
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 12x100, A2-70
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 12x100, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-52093112100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52093112100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Werkstoff:bis M 20: A2-70ab M 22: A2-50.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
931
Norm:
DIN 931
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
100 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, m12 x 100 a2 din 931, din 931, din 931 a2, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN931, ISO4014, sechskantschrauben mit schaft, hv schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3909*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5409*
€ 0,64367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5309*
€ 0,63177
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5109*
€ 0,60797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4809*
€ 0,57227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4709*
€ 0,56037
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3909*
€ 0,46517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.