Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x200, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x200, A2-70
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x200, A2-70
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x200, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-52093116200
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52093116200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Werkstoff:bis M 20: A2-70ab M 22: A2-50.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
200 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a2-70 m16x200, din 931, din 931 a2, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN931, ISO4014, sechskantschrauben mit schaft, hv schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4709*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8609*
€ 2,21447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8509*
€ 2,20257
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7709*
€ 2,10737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7409*
€ 2,07167
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4709*
€ 1,75037
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.