Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933, Sechskantschraube, M 12x16, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933, Sechskantschraube, M 12x16, A2-70
DIN 933, Sechskantschraube, M 12x16, A2-70
DIN 933, Sechskantschraube, M 12x16, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-5209331216
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209331216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
933
Norm:
DIN 933
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, m12x16 a2 din 933, din 933, din 933 a2, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1277*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.