Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 24x80, A2-50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 24x80, A2-50
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 24x80, A2-50
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 24x80, A2-50
Artikel-Nr.:
     369-5209332480
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209332480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
80 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-50
Größe Kraftangriff:
SW 36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,578*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,188*
€ 57,34372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,258*
€ 56,23702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,278*
€ 53,88082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,118*
€ 52,50042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,668*
€ 51,96492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,578*
€ 43,52782
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.