Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 30x80, A2-50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 30x80, A2-50
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 30x80, A2-50
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 30x80, A2-50
Artikel-Nr.:
     369-5209333080
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209333080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
80 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-50
Größe Kraftangriff:
SW 46
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, iso4017 m30x80 a2, din 933, din 933 a2, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,27*
€ 105,0413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,13*
€ 103,6847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,63*
€ 99,5197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,62*
€ 97,1278
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,75*
€ 81,8125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.