Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1, A2-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1, A2-70
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1, A2-70
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-520934121
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520934121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SW 19
Gewindesteigung:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 6knt, 6kant, 6kt, Feingewinde, ISO 8673, MU-6kt, DIN934, ISO8673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,025*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,875*
€ 6,99125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,635*
€ 6,70565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,405*
€ 6,43195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,215*
€ 6,20585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,955*
€ 5,89645
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,025*
€ 4,78975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.