Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 24x1,5, A2-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 24x1,5, A2-70
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 24x1,5, A2-70
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 24x1,5, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-5209342415
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209342415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SW 36
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 6knt, 6kant, 6kt, Feingewinde, ISO 8673, MU-6kt, DIN934, ISO8673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,605*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,685*
€ 42,46515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,335*
€ 42,04865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,715*
€ 40,12085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,755*
€ 38,97845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,665*
€ 37,68135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,605*
€ 31,65995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.