Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 48x3, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 48x3, A2
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 48x3, A2
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 48x3, A2
Artikel-Nr.:
     369-520934483
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520934483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
48 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 75
Gewindesteigung:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,961*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,521*
€ 7,75999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,461*
€ 7,68859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,151*
€ 7,31969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,981*
€ 7,11739
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,901*
€ 7,02219
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,961*
€ 5,90359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.