Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 8x1, A2-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 8x1, A2-70
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 8x1, A2-70
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 8x1, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-52093481
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52093481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SW 13
Gewindesteigung:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 6knt, 6kant, 6kt, Feingewinde, ISO 8673, MU-6kt, DIN934, ISO8673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,42*
€ 39,7698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,38*
€ 39,7222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,97*
€ 38,0443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,22*
€ 37,1518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.