Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961, Sechskantschraube, M 16x1,5x20, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961, Sechskantschraube, M 16x1,5x20, A2-70
DIN 961, Sechskantschraube, M 16x1,5x20, A2-70
DIN 961, Sechskantschraube, M 16x1,5x20, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-5209611620
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209611620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Mit metrischem Feingewinde bis annähernd Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8676.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 961 lieferbar.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
961
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 961
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SW 24
Gewindesteigung:
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2041*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,0941*
€ 6,06198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0441*
€ 6,00248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,9541*
€ 5,89538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,6441*
€ 5,52648
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,2041*
€ 5,00288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.