Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963, Senkschraube, M 4x12, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963, Senkschraube, M 4x12, A2
DIN 963, Senkschraube, M 4x12, A2
DIN 963, Senkschraube, M 4x12, A2
Artikel-Nr.:
     369-520963412
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520963412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Form A, mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
963
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 963
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0165*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.