Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964, Linsensenkschraube, M 5x20, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 964, Linsensenkschraube, M 5x20, A2
DIN 964, Linsensenkschraube, M 5x20, A2
DIN 964, Linsensenkschraube, M 5x20, A2
Artikel-Nr.:
     369-520964520
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520964520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Form A, mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2010. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
964
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 964
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.