Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 10x70, A2-70, H 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 10x70, A2-70, H 4
DIN 965, Senkschraube, M 10x70, A2-70, H 4
DIN 965, Senkschraube, M 10x70, A2-70, H 4
Artikel-Nr.:
     369-5209651070
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209651070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
70 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
H 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.