Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 2,5x4, A2, H 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 2,5x4, A2, H 1
DIN 965, Senkschraube, M 2,5x4, A2, H 1
DIN 965, Senkschraube, M 2,5x4, A2, H 1
Artikel-Nr.:
     369-520965254
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520965254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
4 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00489*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00713*
€ 0,00848
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00674*
€ 0,00802
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00652*
€ 0,00776
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00632*
€ 0,00752
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,006*
€ 0,00714
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00489*
€ 0,00582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.