Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 5x70, A2, H 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 5x70, A2, H 2
DIN 965, Senkschraube, M 5x70, A2, H 2
DIN 965, Senkschraube, M 5x70, A2, H 2
Artikel-Nr.:
     369-520965570
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520965570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
70 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.