Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 6x70, A2-70, H 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 6x70, A2-70, H 3
DIN 965, Senkschraube, M 6x70, A2-70, H 3
DIN 965, Senkschraube, M 6x70, A2-70, H 3
Artikel-Nr.:
     369-520965670
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520965670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
70 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
H 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.