Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 4x25, A2, TX 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 4x25, A2, TX 20
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 4x25, A2, TX 20
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 4x25, A2, TX 20
Artikel-Nr.:
     369-5209658425
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209658425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Kopfmaße und Eindringtiefe TX bei ISO abweichend. Maße nach DIN 965.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0294*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.