Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 4x45, A2, TX 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 4x45, A2, TX 20
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 4x45, A2, TX 20
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 4x45, A2, TX 20
Artikel-Nr.:
     369-5209658445
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209658445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Kopfmaße und Eindringtiefe TX bei ISO abweichend. Maße nach DIN 965.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
45 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.