Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 2,5x6, A2, H 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 2,5x6, A2, H 1
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 2,5x6, A2, H 1
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 2,5x6, A2, H 1
Artikel-Nr.:
     369-520966256
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520966256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
H, Form A.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7047. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
966
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 966
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.