Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 24x1000, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 24x1000, A2-70
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 24x1000, A2-70
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 24x1000, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-520975241
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520975241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Form A.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 976.
Weitere Informationen:
Normnummer:
976-1
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
A
Norm:
DIN 976-1 A
Länge:
1000 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, din 976, Gewindestift, ISO976
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.