Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 12x50, A2-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 12x50, A2-70
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 12x50, A2-70
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 12x50, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-5209761250
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209761250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Form A.
Weitere Informationen:
Normnummer:
976-1
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
A
Norm:
DIN 976-1 A
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, din 976, gewindebolzen m12, Gewindestücke, DIN976
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,04*
€ 58,3576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,59*
€ 57,8221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,75*
€ 54,4425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,70*
€ 53,193
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,78*
€ 52,0982
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,91*
€ 43,9229
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.