Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

976, Gewindestück Form B, M 10x200, A2-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
976, Gewindestück Form B, M 10x200, A2-70
976, Gewindestück Form B, M 10x200, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-520976710200
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520976710200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestück
din 976 a2
gewindestück
Form B, Gewindeende mit Kegelkuppe.
Weitere Informationen:
Normnummer:
976-1
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 976-1 B
Länge:
200 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,29*
€ 187,1751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,82*
€ 185,4258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,08*
€ 179,7852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,52*
€ 174,3588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,65*
€ 150,7135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.