Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

976-1, Gewindebolzen Form B, M 16x130, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
976-1, Gewindebolzen Form B, M 16x130, A2
976-1, Gewindebolzen Form B, M 16x130, A2
976-1, Gewindebolzen Form B, M 16x130, A2
Artikel-Nr.:
     369-520976716130
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520976716130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
din 976 a2
din 976
Form B, Gewindeende mit Kegelkuppe.
Weitere Informationen:
Normnummer:
976-1
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 976-1 B
Länge:
130 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, Gewindestück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,50*
€ 99,365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,28*
€ 97,9132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,23*
€ 94,2837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,31*
€ 91,9989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,16*
€ 77,5404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.