Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEW-STK, DIN 976-1 A, LH, M 16x1000, A2-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GEW-STK, DIN 976-1 A, LH, M 16x1000, A2-70
GEW-STK, DIN 976-1 A, LH, M 16x1000, A2-70
GEW-STK, DIN 976-1 A, LH, M 16x1000, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-520976816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520976816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976, Gewindebolzen mit Linksgewinde
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Linksgewinde
Normnummer:
976-1
Form:
A
Norm:
DIN 976-1 A
Länge:
1000 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, gewindestange m16 v2a, din 976, din 976 a2, Linksgewinde, Gewinde Stück, Gewinde Stange, 1009758, 2409758, 5209768
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,742*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,4742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,052*
€ 226,16188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,072*
€ 223,80568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,102*
€ 217,89138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,522*
€ 208,87118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,742*
€ 184,14298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.