Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 979, Kronenmutter mit Regelgewinde, M 16, A2-035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 979, Kronenmutter mit Regelgewinde, M 16, A2-035
DIN 979, Kronenmutter mit Regelgewinde, M 16, A2-035
DIN 979, Kronenmutter mit Regelgewinde, M 16, A2-035
Artikel-Nr.:
     369-52097916
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52097916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
Edelstahlmutter DIN 979
din 979
Regelgewinde, niedrige Form.Hinweise: Ersatz: ISO 7038.
Weitere Informationen:
Normnummer:
979
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 979
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-035
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern, DIN979
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,79*
€ 87,8101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,31*
€ 86,0489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,52*
€ 82,7288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,70*
€ 80,563
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,22*
€ 68,0918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.