Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6kt.-Sicherungsmutter, ähnl. DIN 980 V, M 22, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-52098022
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52098022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern) auf Basis DIN 934.Hinweise: Abweichende Mutternhöhe, gem. DIN 934
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
980
Form:
V
Norm:
ähnl. DIN 980 V
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
22 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,8558*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.