Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 24x2, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 24x2, A2
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 24x2, A2
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 24x2, A2
Artikel-Nr.:
     369-520985242
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520985242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 985
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 36
Gewindesteigung:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2, din 985, din 985 feingewinde, 6knt, 6kt, 6kant, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, ISO10511, DIN985, MU-6kt, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,045*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,2818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,755*
€ 87,76845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,805*
€ 86,63795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,655*
€ 82,88945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,585*
€ 80,42615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,045*
€ 67,88355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.