Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 986, Hutmutter, M 4, A2 gepr.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 986, Hutmutter, M 4, A2 gepr.
DIN 986, Hutmutter, M 4, A2 gepr.
DIN 986, Hutmutter, M 4, A2 gepr.
Artikel-Nr.:
     369-5209864
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 986
Sicherungs-Hutmutter DIN 986
Edelstahlmutter DIN 986
din 986 edelstahl
Mit Klemmteil aus Polyamid.
Weitere Informationen:
Normnummer:
986
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 986
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2 gepr.
Größe Kraftangriff:
SW 7
Weitere Suchbegriffe: din 986, Hutmuttern, Muttern, DIN986
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,14*
€ 38,2466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,58*
€ 36,3902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,70*
€ 35,343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.