Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 986, Hutmutter, M 8, A2 gepr.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 986, Hutmutter, M 8, A2 gepr.
DIN 986, Hutmutter, M 8, A2 gepr.
DIN 986, Hutmutter, M 8, A2 gepr.
Artikel-Nr.:
     369-5209868
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 986
Sicherungs-Hutmutter DIN 986
Edelstahlmutter DIN 986
din 986 edelstahl
Mit Klemmteil aus Polyamid.
Weitere Informationen:
Normnummer:
986
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 986
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2 gepr.
Größe Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: din 986, Hutmuttern, Muttern, DIN986
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,13*
€ 32,2847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.